Coordinatrice / Coordinateur QHSE
Type de contrat
Localisation
Zone de déplacement
Descriptif du poste
Au sein de l’équipe QHSE et sous la responsabilité de la Responsable QHSE, vos missions principales seront les suivantes :
Exigences Grands Comptes :
- Suivre et piloter les exigences QHSE des clients et les GC
- Assurer le pilotage QHSE des GC
- Répondre aux exigences contractuelles et contribuer à la satisfaction clients
Gestion des rappels produits & outils
- Piloter les rappels produits en lien avec les parties prenantes internes, les clients et fournisseurs
- Utiliser et administrer l’ouitl interne QHSE
- Suivi et reporting via ERP et outils Pack Office
Certification ISO 9001 :
- Participer au maintien et à l’amélioration du SMQ
- Revue des processus,
- Gestion de la performance (reporting et plans d’actions),
- Réaliser et piloter les audits internes et croisés auprès des autres coordinateurs QHSE + traçabilité des PA de son périmètre
Veille & conformité réglementaire
- Piloter la veille réglementaire QHSE avec le prestataire externe et le suivi en interne
Animation & pilotage QHSE
- Animer la démarche QHSE au sein du réseau d’agences de son périmètre
- Accompagner les équipes opérationnelles dans l’application des exigences QHSE
- Être force de proposition pour l’amélioration continue des pratiques
Profil du poste
Titulaire d’un diplôme de niveau Master (Bac +5), vous avez une expérience réussie de 2-3 années minimum sur le même type de poste.
Expérience en audit interne
Bonne compréhension des exigences clients
Vous maitrisez les normes ISO 45001, ISO 9001 et ISO 14001 et opérez une veille règlementaire.
Vous maitrisez également le Pack Office et une maitrise de l’ERP SAP serait un plus.
Parfaitement autonome, vous êtes aussi rigoureux.se et force de proposition.
Présentation de l'entreprise
Chez Rubix, notre ambition est de créer un environnement où tout le monde se sent le bienvenu, et où la pensée novatrice et l’ouverture d’esprit sont encouragées. Nous sommes fiers de rechercher et d’embaucher des candidats de toutes origines, ethnies, orientations sexuelles, générations et genres différents, qu’ils présentent un handicap visible ou invisible.
Nous croyons fermement que la diversité au sein de Rubix est une richesse clé et indispensable à notre croissance. Elle est le moteur qui alimente notre développement et nous permet de continuer à transformer l’industrie.
Rejoignez-nous pour contribuer à façonner un avenir où la variété de nos talents accélère notre succès collectif.
Votre profil n’apparaît pas ?
Rubix est une entreprise toujours en mouvement. Même si une annonce n'apparait pas encore, nous recrutons tous types de profils. Nous vous encourageons à envoyer une candidature spontanée, l'équipe RH étudiera votre CV avec la plus grande attention.
Candidature spontanée